Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSY107M025S1A5E11K KONDENSATOR, 100æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901353
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY107M025S1A5E11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko bedrahtet 100µf 25v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: SY
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 340 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSY107M025S1A5E11K, 2901353, 290-1353
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0305*
    € 0,046*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0407*
    € 0,0656*
    2 Tage
    2285
    50
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0407*
    € 0,0766*
    Lager 139
    544
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0415*
    € 0,1804*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,13*
    € 14,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1804*
    € 0,21468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1092*
    € 0,12995
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0962*
    € 0,11448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0415*
    € 0,04939
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.