Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSY107M025S1A5E11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 10 % (Ø x H) 6.3 mm x 11 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1301761-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY107M025S1A5E11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko bedrahtet 100µf 25v
Teapo KSY107M025S1A5E11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 100 µF 25 V 10 % (Ø x H) 6.3 mm x 11 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator SY0

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Marke:
Teapo
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSY107M025S1A5E11K
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Teapo, KSY107M025S1A5E11K, Elkos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,046*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0656*
Lager 102
2285
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0766*
2 Tage
544
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0415*
€ 0,1804*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0766*
€ 0,0912
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.