Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Teapo KSY107M025S1A5E11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 25V 10% (Ø x H) 6.3mm x 11mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910093347
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSY107M025S1A5E11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko bedrahtet 100µf 25v
100er Pack Teapo KSY107M025S1A5E11K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 25V 10% (Ø x H) 6.3mm x 11mm

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 100 µF
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -40 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Toleranz ±: 10 %
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Höhe: 11 mm
Nennspannung: 25 V
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Typ: KSY107M025S1A5E11K
Max. Temperatur: +105 °C
Material: Aluminium
RM: 2.5 mm
Hersteller-Nr.: KSY107M025S1A5E11K
----------
220–240 V, 50/60 Hz, 685-815 W

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Teapo, KSY107M025S1A5E11K, Elkos, Elco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,046*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0656*
2 Tage
2285
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0766*
2 Tage
544
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0415*
€ 0,1804*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,67*
€ 17,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,33*
€ 13,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.