Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD7V0C1BSFYL ESD-SCHUTZDIODE, 7V, SOD-962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2901038
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD7V0C1BSFYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-962
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD7V0C1BSFYL, 2901038, 290-1038
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7875
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,046*
    € 0,6647*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,31*
    € 1,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6647*
    € 0,79099
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3614*
    € 0,43007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1466*
    € 0,17445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0678*
    € 0,08068
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.