Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150505M173300 LED, RGB, 800MCD/1.3CD/350MCD, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900783
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150505M173300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • LED-Farbe: Rot, Grün, Blau
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 30mA, G 30mA, B 30mA
  • Produktpalette: WL-SFTW
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 3.2V, B 3.2V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Lichtstärke / Farbe: R 800mcd, G 1.3cd, B 350mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 625nm, G 520nm, B 470nm
  • Leuchtengröße: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150505M173300, 2900783, 290-0783
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,28*
    Lager 139
    748
    1
    € 14,99*
    ab € 0,362*
    € 1,049*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,049*
    € 1,24831
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.