| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1764984 Herst.-Nr.: 150505M173300 EAN/GTIN: 5059042375312 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = RGB Gehäusetyp = 5050 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 3 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 350 mcd, 800 mcd, 1300 mcd Anzahl der Pins = 6 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 470 nm (blau), 520 nm (grün), 625 nm (rot) Serie = WL-SFTW Weitere Informationen: | | LED Farbe: | RGB | Gehäusetyp: | 5050 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 3 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 350 mcd, 800 mcd, 1300 mcd | Anzahl der Pins: | 6 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 470 nm (blau), 520 nm (grün), 625 nm (rot) | Serie: | WL-SFTW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1764984, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150505M173300, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,28* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,362* | € 1,049* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 280,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|