Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD2IVN24-UX ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 24V, SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900281
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD2IVN24-UX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Produktpalette: -
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD2IVN24-UX, 2900281, 290-0281
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,053*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6161*
    € 0,73316
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4263*
    € 0,5073
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,082*
    € 0,09758
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.