Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 125109 ESD-EINSATZ, 109MM X 79MM X 47MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2900099
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     125109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Produktpalette: Raaco ESD Inserts
  • Außenbreite - Zoll: 3.11 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 4.29 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 47 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.85 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 79 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 109 mm
  • ESD-Aufbewahrung: Behälter
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatz sortimentskoffer, Antistatische, Arbeitsschutz, Behälter, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, RAACO, 125109, 2900099, 290-0099
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    24
    € 5,45*
    ab € 1,63*
    € 2,24*
    19 Tage
    unbekannt
    24
    € 5,99*
    ab € 1,63*
    € 2,24*
    27 Tage
    nicht lagernd
    24
    € 5,99*
    ab € 1,71*
    € 2,33*
    22 Tage
    unbekannt
    24
    € 7,90*
    ab € 1,72*
    € 2,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,56*
    € 4,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    104555
    ab € 0,58*
    Zubehör
    Raaco
    104630
    ab € 0,88*
    Zubehör
    Raaco
    118187
    ab € 1,88*
    Zubehör
    Raaco
    119276
    ab € 0,73*
    Zubehör
    Raaco
    119283
    ab € 1,43*
    Zubehör
    Raaco
    119290
    ab € 2,07*
    Zubehör
    Raaco
    119306
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Raaco
    119313
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Raaco
    119320
    ab € 2,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.