Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSIGHT TECHNOLOGIES P9243A USB-OSZILLOSKOP KAL 2KANÄLE, 1GHZ, 5GSPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894469
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     P9243A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
keysight oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 4Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 450 ps
  • Bandbreite: 1 GHz
  • Produktpalette: Streamline P924xA Series
  • Abtastrate: 5 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: USB-Oszilloskop P9243A, Kalibrierzertifikat
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • Herstellergewährleistung: 2 Jahre
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, P9243A, 2894469, 289-4469
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 12.300,80*
    € 12.443,65*
    Frei Haus
    ab € 14.410,41*
    € 14.981,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12.443,65*
    € 14.807,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12.357,22*
    € 14.705,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12.300,80*
    € 14.637,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Keysight Technologies
    P9241A
    ab € 5.589,35*
    Zubehör
    Keysight Technologies
    P9242A
    ab € 10.043,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.