Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM PBAR1AFB000A0BX VANDALENS. SCHALTER SPST 0.2A 6V BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2894369
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR1AFB000A0BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
taster vandalensicher ip68
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Flach
  • Produktpalette: PBA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16.2 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Blau
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalter vandalensicher, apem piezotaster, Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, APEM, PBAR1AFB000A0BX, 2894369, 289-4369
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 117,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 164,65*
    € 195,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 163,40*
    € 194,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 146,84*
    € 174,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,57*
    € 156,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 117,57*
    € 139,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.