Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY TA385 ERSATZ-TASTKOPFSPITZE FEDER OSZILLOSKOP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893201
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     TA385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spitzen für Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopfspitze Oszilloskop
pico oszilloskop
Zur Verwendung mit: Oszilloskop-Tastkopf TA375 &, TA386 von Pico Technology
  • Produktpalette: PicoScope 5000D Series
  • Art des Zubehörs: Feder-Tastkopfspitze
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, halter, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Tastkopfspitzen, PICO TECHNOLOGY, TA385, 2893201, 289-3201
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    9
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 18,43*
    € 26,44*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 18,41*
    € 27,20*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 23,55*
    € 32,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,76*
    € 30,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 23,94*
    € 28,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 18,43*
    € 21,93
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,686* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.