Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICO TECHNOLOGY PQ143 PC-OSZILLOSKOP, 60MHZ, 1GSPS, 5.8NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2893187
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PQ143
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 512Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 5.8 ns
  • Bandbreite: 60 MHz
  • Produktpalette: PicoScope 5000D Series
  • Abtastrate: 1 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: PicoScope 5242D, ein passiver 100MHz-Tastkopf TA375 pro Kanal (1:1, 10:1, umschaltbar), BNC, USB 2.0-Kabel MI106, 1.8m, USB 2.0-Kabel TA146 mit zwei Steckern, AC-Netzadapter PS011, 5V, Kurzanleitung
  • Oszilloskopkanäle: 2 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: USB
  • Herstellergewährleistung: 5 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Oszilloskope, PC-basierte, PICO TECHNOLOGY, PQ143, 2893187, 289-3187
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 955,60*
    € 1.036,03*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 976,06*
    € 1.058,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.058,42*
    € 1.259,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.043,55*
    € 1.241,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.016,99*
    € 1.210,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 998,19*
    € 1.187,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 976,06*
    € 1.161,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pico Technology
    KA868
    ab € 21,95*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA384
    ab € 13,30*
    Zubehör
    Pico Technology
    TA385
    ab € 18,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.