Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA REX12-TA2-107-DC24V-1A/1A ELEKTR. SCHUTZSCH. 1A 24VDC DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892369
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     REX12-TA2-107-DC24V-1A/1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Laststrom, max.: -
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: REX12
  • Nennstrom: 1 A
  • Auslösezeit: 0.1 s
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Anzahl der Pole: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eta leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, geräteschutzschalter 1a, Elektronische, Schaltungsschutz, Schutzschalter, ETA, REX12-TA2-107-DC24V-1A/1A, 2892369, 289-2369
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 51,80*
    € 69,39*
    € 8,95*
    ab € 59,86*
    € 79,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 57,02*
    € 93,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,51*
    € 111,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,52*
    € 108,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,48*
    € 83,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,28*
    € 78,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,02*
    € 67,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.