Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESSENTRA COMPONENTS TNM4-8-20-2 ABSTANDHALTER RUND AUSSEN/INNEN 20MM M4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2892148
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     TNM4-8-20-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m4 kunststoff
abstandsbolzen m4
Abstandhalter: Rund, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: TNM
  • Außenbreite: 8 mm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Gehäuselänge: 20 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing, Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, ESSENTRA COMPONENTS, TNM4-8-20-2, 2892148, 289-2148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 52,86*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,3215* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 88,22*
    € 104,98
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 87,08*
    € 103,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 64,78*
    € 77,09
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 62,43*
    € 74,29
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 52,86*
    € 62,90
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.