Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PPC29 BK080 KABELVERSCHR. PG29 PA 6 18-25MM SCHW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891944
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PPC29 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 25 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Fit PPC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 18 mm
  • Gewindemaß - Imperial: PG29
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, PPC29 BK080, 2891944, 289-1944
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 4,344*
    € 6,656*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 5,41*
    € 7,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 54,34*
    € 80,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 80,14*
    € 95,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 74,37*
    € 88,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 70,33*
    € 83,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 67,52*
    € 80,35
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 65,29*
    € 77,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 59,12*
    € 70,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 57,95*
    € 68,96
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 54,34*
    € 64,66
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,434* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    8229688
    ab € 34,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.