Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE PMS25 BK080 KABELVERSCHR. M25X1.5 PA 6 13-18MM SCHW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2891931
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     PMS25 BK080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Kabeldurchmesser, max.: 18 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Produktpalette: Fit PMS
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66, IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M25 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 13 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, ALPHA WIRE, PMS25 BK080, 2891931, 289-1931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 39,77*
    € 62,41*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 49,34*
    € 72,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 72,63*
    € 86,43
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 70,29*
    € 83,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 67,19*
    € 79,96
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 63,61*
    € 75,70
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 59,08*
    € 70,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 57,07*
    € 67,91
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 55,94*
    € 66,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 49,34*
    € 58,71
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,934* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    PP001705
    ab € 4,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.