Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 67PPC-020-K KABEL, RJ45-STECKER/STECKER, CAT6, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890935
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     67PPC-020-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
rj-45 stecker cat 6
rj-45 stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 67PPC
  • Kabelaufbau: SF/UTP (geschirmt und folienummantelt mit ungeschirmten, verdrillten Aderpaaren)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj-45 stecker stewart, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, STEWART CONNECTOR, 67PPC-020-K, 2890935, 289-0935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,01*
    € 78,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,37*
    € 76,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,89*
    € 64,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,61*
    € 49,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,86*
    € 47,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,11*
    € 42,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.