Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KIT33816FRDMEVM EVAL.KIT, PROGR. REGLER FÜR MAGNETSPULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890636
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT33816FRDMEVM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Programmierbarer Regler für Magnetspule
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationskit KIT33816FRDMEVM Hardware, FRDM-KL25Z Board-Hardware, USB-A-M/B-M-Mini-Kabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Motortreiber
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33816, KL25Z
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, magnetspule, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, NXP, KIT33816FRDMEVM, 2890636, 289-0636
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 355,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 418,38*
    € 497,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 416,26*
    € 495,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 384,30*
    € 457,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 377,17*
    € 448,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 355,28*
    € 422,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.