Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MPXA6115AC7U DRUCKSENSOR, 15-115KPA, SOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890344
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MPXA6115AC7U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Betriebsdruck, max.: 115 kPa
  • Bauform - Sensor: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebsdruck, min.: 15 kPa
  • Empfindlichkeit, V/P: 45 mV/kPa
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Druckmessung: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucksensor IC, Pressure Sensor, druckmessumformer absolutdruck, drucksensor ic, nxp drucksensor, Drucksensoren, Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, NXP, MPXA6115AC7U, 2890344, 289-0344
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.