Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12GC32CFUE MCU, 16BIT, HCS12, 50MHZ, QFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890243
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12GC32CFUE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S12 Family S12GC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 60 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HCS12
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S12
  • MCU-Baureihe: S12GC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12GC32CFUE, 2890243, 289-0243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,67*
    € 16,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G240-KIT
    ab € 315,81*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12G64
    ab € 313,25*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32
    ab € 305,83*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S12GN32-KIT
    ab € 107,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.