Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MKM34Z128ACLL5 MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 50MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890225
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MKM34Z128ACLL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit, 24 Bit
  • Produktpalette: Kinetis M Family KM3x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 68 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: Kinetis M
  • MCU-Baureihe: KM3x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MKM34Z128ACLL5, 2890225, 289-0225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,12*
    € 15,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Edsyn
    LP200B
    ab € 39,11*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    ab € 1.205,81*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.144,20*
    Zubehör
    NXP
    TWR-KM34Z50M
    ab € 181,68*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.