Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC1837JET256,551 MCU, 32BIT, ARM CORTEX-M3, 180MHZ, LBGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2890169
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC1837JET256,551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC1800 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 164 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 256 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, SPI, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LBGA
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 136 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC1800
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 180 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC1837JET256,551, 2890169, 289-0169
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 18,01*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ARM
    ULINKPLUS
    € 713,18*
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    Zubehör
    NXP
    U-CYCLONE
    € 1.077,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.