Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VS-KBPC602 DIODE, BRÜCKENGLEICHR. 1-PH 200V 6A D-72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889283
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-KBPC602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 137 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: D-72
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.2 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VS-KBPC602, 2889283, 288-9283
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,79*
    € 3,65*
    Lager 139
    84
    1
    € 14,99*
    ab € 1,87*
    € 5,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    VS-KBPC602PBF
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.