Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 100 V, 60 A, Zweifach, gemeinsame Kathode, TO-263AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889263
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VB60100C-E3/4W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 320 A
  • Produktpalette: TMBS
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 790 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: TO-263AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, VB60100C-E3/4W, 2889263, 288-9263
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,54*
    € 2,24*
    Lager 139
    7736
    1
    € 14,99*
    ab € 1,80*
    € 2,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.