Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMAJ28A-E3/5A TVS-DIODE, 400W, 28V, UNIDIR, DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889220
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ28A-E3/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: TRANSZORB
  • Sperrspannung: 28 V
  • Klemmspannung, max.: 45.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMAJ28A-E3/5A, 2889220, 288-9220
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0751*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6267*
    € 0,74577
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4481*
    € 0,53324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1756*
    € 0,20896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1352*
    € 0,16089
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1051*
    € 0,12507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,091*
    € 0,10829
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.