Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY KBU6K-E4/51 DIODE, BRÜCKENGLEICHR. 1PH 800V 6A KBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889183
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     KBU6K-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 250 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: KBU
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, KBU6K-E4/51, 2889183, 288-9183
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 3,15*
    € 3,96*
    Lager 139
    415
    1
    € 14,99*
    ab € 1,97*
    € 6,65*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    VSIB680
    ab € 0,417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.