Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AT2000 BLACK/YELLOW 18M X 50MM KLEBEBAND, ANTIRUTSCH, PVC, 18M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2887020
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT2000 BLACK/YELLOW 18M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc-band schwarz
Banddicke, gesamt: 39.4mil (1mm)
  • Produktpalette: AT2000
  • Rollenlänge - metrisch: 18.28 m
  • Rollenlänge - imperial: 20 yard
  • Bandbreite - Imperial: 2 Zoll
  • Bandtyp: Rutschhemmend
  • Bandbreite - Metrisch: 50.8 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz, Gelb
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff auf Lösungsmittelbasis
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pvc-band, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ADVANCE TAPES, AT2000 BLACK/YELLOW 18M X 50MM, 2887020, 288-7020
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 63,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,71*
    € 103,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,68*
    € 100,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,73*
    € 90,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,65*
    € 86,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,35*
    € 75,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.