Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 970060321 ABSTANDHALT. 6KANT INNEN/INNEN 6MM M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2884504
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     970060321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3x6
abstandsbolzen m3
Abstandhalter: Sechskant, Innengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: WA-SSTII
  • Außenbreite: 5.5 mm
  • Gehäuselänge: 6 mm
  • Gesamtlänge: -
  • Material des Abstandhalters: Stahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 970060321, 2884504, 288-4504
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,24*
    € 0,29*
    Lager 139
    2324
    1
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 0,748*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,748*
    € 0,89012
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.