Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EVQPUJ02K LEICHTTASTER, SPST-NO, 0.05A, 12V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860923
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EVQPUJ02K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 4.7mm x 3.5mm
  • Produktpalette: EVQPU Series
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 1.6 N
  • Betätiger: Rechteckige Taste
  • Betätigerausrichtung: Seitliche Betätigung
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tastschalter, mikroschalter 12v, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, EVQPUJ02K, 2860923, 286-0923
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,303*
    € 0,634*
    Lager 139
    4088
    10
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 0,788*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,681*
    € 0,81039
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,88* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.