Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFTV6 7 A 1 ZN F312 INLINE-ADAPTER, RJ45 8P BUCHSE/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860788
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV6 7 A 1 ZN F312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJFTV6
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 cat6, adapter rj-45, 8 pin adapter rj45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, RJFTV6 7 A 1 ZN F312, 2860788, 286-0788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,14*
    € 159,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 110,70*
    € 162,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,76*
    € 193,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,26*
    € 185,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,94*
    € 165,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,57*
    € 156,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 128,88*
    € 153,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 126,19*
    € 150,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 123,52*
    € 146,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,70*
    € 131,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.