Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex RJFTV6 Cat.6 RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port 8-polig Geschirmt Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1946533
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV67A1ZNF312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Gender = Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Montagetyp = Kontermutter
Anzahl der Auslässe = 8
Abschirmtyp = Geschirmt
Schutzart = IP68
Länge = 33.9mm
Serie = RJFTV6
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung = Gold

Der RJF-Fernseher mit reduziertem Flansch wurde aus dem Standard-RJF-TV abgeleitet und ist ideal für Anwendungen, bei denen kleine Abmessungen und ein geringeres Gewicht in rauen Umgebungen wichtig sind. Mit dem patentierten RJ-Stopp-System können Sie einen Standard-RJ45-Kabelsatz in einem Metallstecker verwenden, der ihn vor Stößen, Staub und Flüssigkeiten schützt. Keine gefährlichen Kabel und Erdung im Feld!Kleiner: 41 % Oberflächenreduzierung Leichter: 15 % leichter als herkömmliche RJF-TV-Buchsen Passend für Standard-RJF-TV-Stecker und -Kappen 3 Platten: Braunoliv, kadmiumkadmiumkadmiumkadelt, Nickel, schwarz Zn Ni Geringere Flanschabweichung (am Ende Ihrer Teilenummer zu ergänzen): F312 mit Castle Standard-Mutter F311 mit Castle Sicherheitsmutter Gekapselt gegen Flüssigkeiten und Staub Stoß-, schwingungs- und zugbeständig Keine Verkabelungsarbeiten im Feld (keine Werkzeuge erforderlich) Mechanische Codierung/Polarisierung (4 Positionen) Verbesserter EMV-Schutz Dreistart-Gewindekupplungsmechanismus Mit Entkopplungsschutz - Gehäusegröße 19 Robuste mechanische Gehäuse Steckzyklen: Mindestens 500 Anwendungen C4ISR, Schlachtfeld, Bodenfahrzeuge Marine Eisenbahn
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Montagetyp:
Kontermutter
Anzahl der Auslässe:
8
Abschirmtyp:
Geschirmt
Schutzart:
IP68
Länge:
33.9mm
Serie:
RJFTV6
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 cat6, adapter rj-45, 8 pin adapter rj45, 1946533, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Amphenol Socapex, RJFTV67A1ZNF312, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 159,45*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,44*
€ 163,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.