Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2340 ENTWICKLUNGSBOARD, 32 BIT, PIC32MZ-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858099
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC32MZ
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC32MZ2048EFH100
  • Prozessorserie: PIC32
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC32MZ2048EFH100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2340, 2858099, 285-8099
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 65,80*
    € 86,56*
    Frei Haus
    ab € 61,43*
    € 87,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,81*
    € 102,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,24*
    € 121,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,76*
    € 121,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,54*
    € 114,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,27*
    € 106,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.