Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip&Click PIC32MZ Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154966
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Flip&Click PIC32MZ Entwicklungsplatine, Typ=MIKROE-2340, Alternative (Alias)=1682986, Gewicht=48 g, Höhe=-999, Länge=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Geeignet für=Systems with a mikroBUS™ Socket, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C UART SPI PWM Analog GPIO USB, Systemart=Flip-n-Click
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Flip&Click PIC32MZ Entwicklungsplatine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,60*
€ 86,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,14*
€ 86,95*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,06*
€ 102,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.