Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMC21J18A-AUT MCU, 32 BIT, ARM CORTEX-M0+, 48MHZ, TQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857715
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMC21J18A-AUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM C Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 52 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 20 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMC21J18A-AUT, 2857715, 285-7715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,39*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATIO1-XPRO
    ab € 55,76*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATQT4-XPRO
    ab € 34,38*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATETHERNET1-XPRO
    ab € 52,90*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA320206
    ab € 38,81*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATOLED1-XPRO
    ab € 44,14*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    ab € 56,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.