Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATQT4-XPRO ERW.PLATINE, PTC QTOUCH XPLAINED PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492012
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATQT4-XPRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Atmel Xplained Pro MCU Boards
  • Prozessorfamilie: QTouch
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsplatine
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MICROCHIP, ATQT4-XPRO, 2492012, 249-2012
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 34,58*
    € 47,56*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 45,57*
    € 60,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,37*
    € 71,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,73*
    € 71,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,89*
    € 67,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,87*
    € 60,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.