Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM4E16EA-AUR MCU, ARM CORTEX-M4, 120MHZ, LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857713
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM4E16EA-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: SAM 32 Family SAM4E Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 1.32 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 117 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • RAM-Speichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM4E
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.08 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM4E16EA-AUR, 2857713, 285-7713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 9,38*
    € 11,91*
    Lager 139
    790
    1
    € 14,99*
    ab € 10,33*
    € 16,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,51*
    € 19,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,69*
    € 16,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATIO1-XPRO
    ab € 55,25*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AC320202
    ab € 68,09*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATQT4-XPRO
    ab € 34,77*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATETHERNET1-XPRO
    ab € 52,84*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATRS485-XPRO
    ab € 59,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.