Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 0805010 AC/DC-NETZTEIL, AU/EU/UK/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857126
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker Netzteil
Druckernetzteil
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Produktpalette: -
  • Eingangsspannung, V AC: 100V AC bis 240V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: -
  • Ausgangsanschluss: Verschiedene
  • Ausgangsleistung, max.: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Netzsteckertyp: AU, EU, UK, US
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung, AC, DC-Wandler, externen, Netzschutz, Netzteile, Steckeradaptern, Stromversorgung, PHOENIX CONTACT, 0805010, 2857126, 285-7126
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 24,61*
    € 32,84*
    € 4,98*
    ab € 24,64*
    € 33,14*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 24,97*
    € 33,44*
    15 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 25,90*
    € 35,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,11*
    € 51,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,86*
    € 61,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,38*
    € 61,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,34*
    € 56,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,09*
    € 54,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1184146
    € 132,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.