Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS SH-7050TA DREHCODIERSCHALTER 16POS HEX 0.1A 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854801
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SH-7050TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
codierschalter hexadezimal
Produktpalette: SH-7000
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgabecode: Hexadezimal
  • Schaltspannung: 5 VDC
  • Schaltstrom: 100 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter, drehschalter 16 pos, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, SH-7050TA, 2854801, 285-4801
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,37*
    € 1,87*
    Lager 139
    253
    1
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 3,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.