Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS SD-2011 DREHCODIERSCHALTER 10POS, BCD, 0.1A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854796
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     SD-2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
codierschalter bcd
Schaltstrom: 100 mA
  • Produktpalette: SD-2000
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: codierschalter, drehschalter 10 stellungen, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, SD-2011, 2854796, 285-4796
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 1,49*
    € 2,23*
    Lager 139
    185
    1
    € 14,99*
    ab € 1,90*
    € 3,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,90*
    € 2,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.