Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS S-2010A DREHCODIERSCHALTER 10POS, BCD, 0.1A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854786
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     S-2010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Schaltstrom: 100 mA
  • Produktpalette: S-2000A
  • Betätigerhöhe: Bündig versenkt
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Positionen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonstruktion: Gekapselt
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltspannung: 5 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, codierschalter, nidec drehschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, S-2010A, 2854786, 285-4786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,78*
    € 2,01*
    Lager 139
    126
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 4,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.