Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-0603SP500M-2 SICHERUNG, SMD, 5A, TRÄGE, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854430
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603SP500M-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: SinglFuse SF-0603SPxxxM
  • Schaltvermögen DC-Strom: 50 A
  • Bauform - Sicherung: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Sicherungsstrom: 5 A
  • Auslöseverhalten: Träge
  • Nennspannung, V DC: 32 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schaltvermögen AC-Strom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-0603SP500M-2, 2854430, 285-4430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2790
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,36*
    € 0,56*
    400
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 3,55*
    € 4,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001604
    ab € 0,0452*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.