Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Breakout, BNC-Stecker, Freies Ende, 3.3 ft, 1 m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2853360
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2941A-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker stecker
bnc stecker
Anschlusslänge - imperial: 3.3 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 1 m
  • Isolatorfarbe: Grün
  • Teststecker B: Freies Ende
  • Produktpalette: U2941A Series
  • BNC-Steckverbinder: BNC-Stecker
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: BNC-Breakout-Kabel, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, KEYSIGHT TECHNOLOGIES, U2941A-107, 2853360, 285-3360
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 278,47*
    € 329,20*
    31 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 295,65*
    € 345,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 329,20*
    € 391,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 322,23*
    € 383,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 311,19*
    € 370,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,14*
    € 360,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 278,47*
    € 331,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Keysight Technologies
    U2941A
    ab € 2.263,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.