Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM7X256C-AUR MCU, ARM7TDMI, 55MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851625
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM7X256C-AUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: ARM7TDMI Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.95 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 62 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM 32
  • MCU-Baureihe: SAM7X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 55 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91SAM7X256C-AUR, 2851625, 285-1625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 16,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM7X-EK
    € 271,53*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9X35-EK
    € 702,60*
    Zubehör
    Microchip Technology
    AT91SAM9XE-EK
    € 766,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.