Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT91SAM9X35-EK EVALUATIONSKIT, AT9135, ENET, ZIGBEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2097741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91SAM9X35-EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: AT91SAM9xxx
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: CPU-Modulplatine mit SAM9-Prozessor, LCD-Controllerplatine
  • Prozessorserie: ARM926
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SAM9X
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, AT91SAM9X35-EK, 2097741, 209-7741
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 618,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 679,86*
    € 809,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 667,55*
    € 794,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 647,15*
    € 770,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 635,53*
    € 756,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 618,79*
    € 736,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.