Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 20 40 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851506
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 20 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 202 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    12
    € 7,90*
    ab € 4,42*
    € 5,72*
    12
    € 4,90*
    ab € 4,19*
    € 5,76*
    12
    € 5,95*
    ab € 4,54*
    € 5,83*
    16 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 4,44*
    € 6,39*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 8,79*
    € 12,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,50*
    € 14,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.