Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 46 31 A02 SICHERUNGSRINGZANGE, GEBOGEN, 130MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851465
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 31 A02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Zangentyp: Für Außenringe, gebogen um 45°
  • Bohrungsgröße, min.: 3 mm
  • Produktpalette: -
  • Bohrungsgröße, max.: 10 mm
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen Spitzen: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (40)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 10,33*
    € 12,33*
    1 Tag
    5
    1
    € 6,90*
    ab € 9,97*
    € 12,51*
    1 Tag
    33
    1
    € 7,90*
    ab € 10,04*
    € 12,56*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 10,73*
    € 13,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 20,05*
    € 24,78*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 22,63*
    € 26,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,96*
    € 26,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.