Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 10 LE NOTEBOOK-TASCHE, 200MM X 340MM X 440MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851448
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 10 LE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 17.32 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 13.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 200 mm
  • Außenhöhe - imperial: 7.87 Zoll
  • Beutelmaterial: Polyester (PET)
  • Außenbreite - metrisch: 440 mm
  • Beuteltyp: Werkzeugtasche
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Außentiefe - metrisch: 340 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, knipex werkzeugmappe, werkzeugtasche, Aufbewahrung, Beutel, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KNIPEX, 00 21 10 LE, 2851448, 285-1448
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 64,55*
    € 82,52*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,55*
    € 83,32*
    32 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 67,07*
    € 83,83*
    € 4,00*
    ab € 69,10*
    € 86,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 122,59*
    € 149,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,92*
    € 178,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,17*
    € 175,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,51*
    € 164,83
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 135,73*
    € 161,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,00*
    € 155,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,59*
    € 145,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.