Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TWIN INDUSTRIES TW-FP-20 JUMPER WIRE, 24AWG, 20CM, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850719
Hersteller:
     Twin Industries
Herst.-Nr.:
     TW-FP-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
einzeln
im
Prototyping-Tools
Set
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 20cm lange Überbrückungsdrähte mit Buchse/Buchse, 10 Stück
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,665* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,44*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.