Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST3232ECDR RS232-TRANSCEIVER, 250KBPS, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849905
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3232ECDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±8kV (Kontakt), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Übertragungsrate, max.: 250 Kbps
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST3232ECDR, 2849905, 284-9905
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,72*
    Lager 139
    3984
    1
    € 14,99*
    ab € 0,69*
    € 1,289*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 1,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,289*
    € 1,53391
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,188*
    € 1,41372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,909*
    € 1,08171
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    MAX3232ECDR
    € 1,83*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN65C3232EDR
    € 3,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.