Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST202EBTR RS232-TRANSCEIVER, 400KBPS, TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849899
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST202EBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
RS-232 Transceiver
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • ESD-Schutz: ±6kV (Kontakt), ±8kV (über die Luft), ±15kV (HBM)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: -
  • Anzahl der Transmitter: 2
  • Übertragungsrate, max.: 400 Kbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Ausfallsicher: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Typ: RS232-Transceiver
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, STMICROELECTRONICS, ST202EBTR, 2849899, 284-9899
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,24*
    Lager 139
    11436
    € 14,99*
    ab € 0,949*
    € 2,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,156*
    € 1,37564
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.